コレクションケース A-1パーツ

コレクションケース   A-1パーツ - 伊勢藤コレクションケース   A-1パーツ - 伊勢藤

大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース Aシリーズ A-1 パーツ

材質ポリスチレンクリアブラック質量(g)129耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20奥行D(mm)72幅W(mm)197内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347728-
450
449
494(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする