伊勢藤
コレクションケース ST606
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース スタンドタイプ
材質
本体・クリアカバー・棚板・スタンド:ポリスチレン 落下防止ストッパー:ポリスチレン
高さ(mm)
363
質量(g)
1489
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
110
幅W(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347746
ST606
クリアブラック
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
81347755
ST606
クリアブルー
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください