オリタタミコンパクトボトルコトル

オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤オリタタミコンパクトボトルコトル - 伊勢藤

小さくたためるコンパクトボトル 持ち運びに便利なカラビナ付き

材質硬質部分/そそぎ蓋:ポリプロピレン 軟質部分:熱可塑性エラストマー容量(mL)約450高さ(mm)164.5質量(g)113縦(mm)85横(mm)935耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347780-マリンボーダー
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
81347789-チョコミント
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
81347798-グリーンメロン
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする