アスベル
真空断熱マグカップ MG-T330
機能性、デザイン性に優れた真空耐熱マグカップ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
約330
高さ(mm)
93
質量(g)
207
縦(mm)
103
横(mm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347396
A3233
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください