アスベル
フォルマ 調味料ボトル 広口(中)
広口ノズルでとんかつソースや胡麻ドレッシングに最適なボトル。
材質
本体・フタ・キャップ:PE
色
オレンジ
高さ(mm)
66
質量(g)
43
縦(mm)
158
横(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347360
A2145
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください