アスベル
フォルマ 調味料ボトル 細口(中)
細口ノズルでドレッシングに最適なボトル。
材質
本体・フタ:PE
色
ホワイト
高さ(mm)
66
質量(g)
43
縦(mm)
164
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347344
A2142
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください