アスベル
フォルマ セラミックミル(岩塩・スパイス専用)
スパイスや岩塩を簡単に砕くセラミック刃製ミル。
材質
本体:ソーダガラス、フタ:PP、キャップ:アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ:ABS樹脂、刃部:セラミック、バネ:ステンレス鋼
色
ブラック
高さ(mm)
62
質量(g)
240
縦(mm)
135
横(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347326
A2120
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください