曜日別特売

超吸水コースター 角型 ブラック

超吸水コースター 角型 ブラック - アイオン超吸水コースター 角型 ブラック - アイオン超吸水コースター 角型 ブラック - アイオン
(1件のレビュー)

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。

材質ポリウレタン形状ブラック高さ(mm)3質量(g)10耐熱温度(℃)100外形寸法(縦×横)(mm)90×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347290171-BK
550
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 洗面所で歯磨き用に
ジャバラ産業株式会社

ハンドタオルを置いたりしていたが乾きが悪いので珪藻土のコースターを置いてみたが知らぬ間に裏がカビていたりした。このコースターは吸水性が良く早く乾くようなので買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする