超吸水コースター 丸型 ブラック

超吸水コースター 丸型 ブラック アイオン 超吸水コースター 丸型 ブラック アイオン

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。

材質ポリウレタン 形状 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)10 径(Φmm)90 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81347308 173-BK
550
549
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする