ミーマグ

ミーマグ - タケヤ化学工業ミーマグ - タケヤ化学工業

真空断熱マグカップ。保温・保冷どちらでも使えるカワイイマグカップ。HOTは蓋をしたまま飲めるので、冷めにくい。

材質本体・ネジ:ステンレス鋼、ハンドル:PP、蓋:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム高さ(mm)119質量(g)205縦(mm)94横(mm)120耐熱温度(℃)ハンドル:100℃、蓋:100℃、パッキン:120℃耐冷温度(℃)ハンドル:-20℃、蓋:-20℃、パッキン:-20℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347457ブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
81347448ホワイト
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする