タケヤ化学工業
ヘルシーオイルボトルL
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質
本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
クリアブルー
高さ(mm)
183
質量(g)
50
縦(mm)
60
横(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347475
ー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください