農ビフィルム(ナシジ)

農ビフィルム(ナシジ) - ノーブランド

フィルム表面に細かい凹凸があり、べたつきが少なく作業性が向上します。

用途パイプハウス用ビニール長さ(m)1内容量1枚
関連資料:(0.07MB)
注意
※気温が0℃以下の時、展張はお控えください。(破れる可能性がございます)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81348760-0.075460
オープン
919
1,011(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348769-0.075540
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348778-0.075600
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348787-0.075660
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348796-0.075740
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348805-0.075800
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348814-0.1460
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348830-0.1540
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348839-0.1600
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348848-0.1660
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348857-0.1740
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81348866-0.1800
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする