食器 3点セット

食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ食器 3点セット - アイリスオーヤマ

新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。

セット内容中皿、小鉢、丼ぶり材質磁器形状直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45食器の種類和食器/洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350029MNW-3Sグレー
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
81350038MNW-3Sブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする