【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリカーボネート樹脂

【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリカーボネート樹脂 - アイリスオーヤマ【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリカーボネート樹脂 - アイリスオーヤマ

【0.8kg】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。

適合着脱式雪かき棒グリップ付材質ポリカーボネート樹脂オレンジ本体質量(g)804本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×300×130内容量1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350397-
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする