【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット

【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ

【1.16kg】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。

材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレンオレンジ/ ブラック本体質量(g)1160本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×140×1340内容量1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350327-
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする