アイリスオーヤマ
【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリプロピレン
【0.56kg】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
本体質量(g)
560
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×300×130
内容量
1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81350354
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
81350370
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください