【軽量】着脱式PPプッシャーセット 570

【軽量】着脱式PPプッシャーセット 570 - アイリスオーヤマ

【1.07kg】とても軽く使いやすい、ポリプロピレン製のスノープッシャーセットです。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。足の力も加えて楽に雪かきができるよう蹴込みが付いています。

材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチールオレンジ本体質量(g)1070本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1340×570×140内容量1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350379-
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81350388-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする