アイリスオーヤマ
【軽量】雪かき着脱式セット(ワイド雪かき+グリップ付棒)
【1.0kg】着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。ABS製の軽くて丈夫な雪かきヘッドと握りやすいハンドル付きの雪かき棒で作業効率がアップします
材質
本体:ABS樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管
色
オレンジ
本体質量(g)
1040
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1420×455×110
内容量
1個(1箱×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81350485
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません