ベッセル
ビットホルダー10本用
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。
ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途
10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。
仕様
カラビナ穴付き
質量(g)
14
タイプ
ビットホルダー
収納本数(本)
可能:10
サイズ(mm)
124×22×27
収納寸法(mm)
6.35(六角軸)
内容量
1個
注意
※ビットはボール溝の部分で保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81349575
BH-10R
赤
¥
303
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
81349584
BH-10N
紺
¥
303
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
81349600
BH-10D
オリーブドライブ
¥
303
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
81349609
BH-10K
黒
¥
303
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください