ベッセル
ボールクイックアダプター 黒
片手で抜き差しスムーズ。
ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。
ビットは差し込むだけでオートロック。
用途
ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。
色
黒
質量(g)
11
タイプ
ボールクイックアダプター
シリーズ
対応:QBシリーズ
収納本数(本)
可能:1
サイズ(mm)
51×26×26
収納寸法(mm)
6.35(六角軸)
内容量
1個
注意
※M4以下のネジにご使用ください。QBシリーズ専用。他の製品には取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81349618
QB-22AD
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください