Kai House AIO sousvide 低温調理器

Kai House AIO sousvide 低温調理器 - 貝印

Sousvide(スーヴィッド)はフランス語で真空調理のことです。
別名で低温調理とも呼び、真空包装した食材を一定温度(恒温)で加熱するシンプルな調理方法です。
食材に最適な加熱温度
時間の設定で旨味が最大限に引き出されます。
レストランでしか味わえないような料理や食感を、ご家庭でお楽しみください。

材質<低温調理器>、本体/ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレスカバー・ヒーター・ファン/ステンレススチール、収納スタンド/ABS樹脂、、<専用シーラー>、本体/ABS樹脂、ポリカーポネート、スポンジパッド/合成ゴム、、<専用袋M・Lサイズ>、外側/ナイロン(耐熱温度100℃)、内側/ポリエチレン(耐熱温度100℃)高さ(mm)310質量(g)2000縦(mm)190横(mm)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81353486000DK5129
50,000
49,880
54,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする