曜日別特売

これエエやん シャワーホース マットブラック

これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラック - GAONA(ガオナ)

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。
◆工具不要で取付簡単です。
◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。
◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。
◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。
1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。
1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。
1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。
スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。

用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81353660GA-FK1490.6
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353669GA-FK1500.7
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353678GA-FK1510.8
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
81353687GA-FK1520.9
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353696GA-FK1531
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
81353705GA-FK1541.1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353714GA-FK1551.2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
81353730GA-FK1561.3
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353739GA-FK1571.4
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353748GA-FK1581.5
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353757GA-FK1591.6
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
81353766GA-FK1601.7
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353775GA-FK1611.8
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353784GA-FK1621.9
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353800GA-FK1632
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353809GA-FK1642.1
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
81353818GA-FK1652.2
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353827GA-FK1662.3
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353836GA-FK1672.4
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353845GA-FK1682.5
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
81353854GA-FK1692.6
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353870GA-FK1702.7
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353879GA-FK1712.8
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353888GA-FK1722.9
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
81353897GA-FK1733
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする