曜日別特売

PEライン シメル液

PEライン シメル液 - ACCEL(アクセル)

1滴ずつ出る点眼容器使用 30ml
締め込み系のノットの場合 PEとリーダーのノット部分に”PEライン締める液”を塗ってから締め込んでください。
摩擦が少なくなり、驚くほどスムーズに締め込みます。この感覚ちょっとクセになります。

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー容量(mL)30内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81351718-
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする