曜日別特売

スーパーウレタンコート X

スーパーウレタンコート X - ACCEL(アクセル)スーパーウレタンコート X - ACCEL(アクセル)スーパーウレタンコート X - ACCEL(アクセル)スーパーウレタンコート X - ACCEL(アクセル)

ノントルエンタイプ
対象:発泡製ルアー・ウキ 各種ハードルアー
発泡素材への直接コーディングOK
従来ウレタンでは不可能だった”圧倒的初期透明度”を実現
黄変劣化も非常にゆるやかです。
溶剤の90%がアルコールのため対象物の塗装状態をあまり気にすることなく使用できるので、コーティングビギナーにもおすすめです。
ビンの中で固まることがなく最後まで使いきれるのも魅力です。

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
注意
※ うすめる場合は必ず専用うすめ液をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81351937-1本(100mL)100
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
81351946-1本(200mL)200
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81351955-1本(400mL)400
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする