カパンナ(ラック付き) グレー

カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤カパンナ(ラック付き) グレー - 伊勢藤

2斤サイズの食パンも保管できます。焼きたてパンの余熱を取るのに便利なラック付き 抗菌仕様

材質カバー/AS樹脂 トレー/スチロール樹脂 ラック/ステンレスグレー高さ(mm)220質量(g)820縦(mm)175横(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354360I-604
2,750
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする