サンベルム
カラーキッチンミトン
タオル生地のミトン
材質
綿90%・ポリエステル10%
色
オレンジ
高さ(mm)
250
質量(g)
43
縦(mm)
13
横(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354430
K72216
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください