曜日別特売

ダイニングワゴン

ダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマダイニングワゴン - アイリスオーヤマ

ダイニングやリビングで活躍するスリムなワゴンです。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。上段・中段はオープンタイプで使用頻度の高いものの収納に便利です。下段は高さのあるものも収納可能です。側面の開口部からの取り出しもできます。キャスター付きで移動がラクに行えます。4個のうち2個はロック機能付きです。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)、【キャスター】ポリプロピレン質量(g)9800耐荷重(kg)全体約20、天板約5、底板約10、棚板約5内寸(mm)【収納内寸】上段:約158×533、中段:約158×533×156、下段(前):約158×215×313、下段(後):約158×300×313寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:196×570×621内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355848DWG-196ナチュラル
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355857DWG-196ウォールナット
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする