布団カバーにもなる毛布

布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ布団カバーにもなる毛布 - アイリスオーヤマ

1枚で2通りの使い方ができる毛布です。毛布はもちろん、布団を入れることができるので布団カバーとしてもお使いいただけます。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。表地はラビットファー調生地でふんわり柔らかな肌触りです。裏地はシープ調ボア生地でもこもこした触感です。裏地は身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。

仕様カバー取り付けひも6か所ブラウン質量(g)1700混率(%)【表地】ポリエステル100、【裏地】毛羽:ポリエステル100、地糸:ポリエステル60、レーヨン40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2100×0目付(g/m2)表地:約300、裏地:約200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355455M-FC-SL
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする