アイアンウッドマガジンラック

アイアンウッドマガジンラック - アイリスオーヤマアイアンウッドマガジンラック - アイリスオーヤマアイアンウッドマガジンラック - アイリスオーヤマアイアンウッドマガジンラック - アイリスオーヤマアイアンウッドマガジンラック - アイリスオーヤマ

文庫本から雑誌まで、あらゆるサイズが収納できるマガジンラックです。可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階ずつ可動できます。下段はディスプレイできるフラップ扉です。小物も収納可能です。食器棚や飾り棚としても活用いただけます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【線材・取っ手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装)ブラック/アッシュブラウン質量(g)12750耐荷重(kg)全体:約44、天板:約5、棚板1枚あたり:約7、底板:約10、スライド扉:1内寸法(mm)フラップ(約):450×222×310天板寸法(mm)約450×171棚板数(枚)可動2枚、固定2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×282×1179内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355760IWMG-5R
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする