リビングキャビネット

リビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマ

実用的なオープン・引き出し・扉付きの3種類の収納付きキャビネットです。収納力抜群です。引き出しと扉はモルタル調の化粧紙でアクセントをプラスし高級感を演出します。木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気です。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しは開け閉めしやすい金属レールです。引き出しと扉付き収納は取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が1枚付けられます。約3.2cm間隔で5段階可動でき収納物に合わせて調整できます。お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)ナチュラル/モルタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
内寸法(mm)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355796LVCM-79526350全体40、天板10、底板10、可動棚板5、固定棚板5、引き出し1個あたり5オープンスペース(約):722×275×184、扉付き収納(約):274×251×352約795×296795×296×675
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355805LVCM-119539500全体55、天板10、底板10、可動棚板5、固定棚左右5、引き出し1個あたり5オープンスペース(約):大:696×275×184、小:405×275×184、扉付き収納(約):274×251×352約1195×2961195×296×675
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする