曜日別特売
LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796

 

LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796
LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796
LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796
LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796
LVCM-795 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 81355796

リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×296×675
内容量1台注文コード81355796品番LVCM-795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

実用的なオープン・引き出し・扉付きの3種類の収納付きキャビネットです。収納力抜群です。引き出しと扉はモルタル調の化粧紙でアクセントをプラスし高級感を演出します。木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気です。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しは開け閉めしやすい金属レールです。引き出しと扉付き収納は取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が1枚付けられます。約3.2cm間隔で5段階可動でき収納物に合わせて調整できます。お客様組み立てとなります。

質量(g)
26350
耐荷重(kg)
全体40、天板10、底板10、可動棚板5、固定棚板5、引き出し1個あたり5
内寸法(mm)
オープンスペース(約):722×275×184、扉付き収納(約):274×251×352
天板寸法(mm)
約795×296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×296×675
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
色
ナチュラル/モルタル
引出し内寸法(mm)
約382×239×107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする