押すだけ真空調理ポット

押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット押すだけ真空調理ポット - コジット

電池もポンプもいらない
一体型の真空調理&保存ポット!
真空にすることで味が染み込みやすく
調理や下ごしらえがスピーディーに!
酸化・乾燥を防いで食材の保存にも!

材質フタ:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポット:ほうけい酸ガラス高さ(mm)130質量(g)265.9縦(mm)110横(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136031091154
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする