SUGICO(スギコ)
排水ホース(ジャバラホース)
・接続部はナット回転式です。
材質
ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS
タイプ
32A用
ねじ径
G1-1/4
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(mm)
1000
内容量
1本
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81355900
TO-192SM
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください