BOSCH(ボッシュ)
インパクトレンチ用ソケットセット
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途
ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
差込角(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360398
2608003033
1セット(3個)
ソケット(サイズ:17, 19, 21mm)各1個
810
12.7
113×92×38
17、19、21
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81360407
2608003032
1セット(7個)
ソケット(サイズ:13, 17, 19, 21, 24mm)各1個、アダプター2種(1/2インチ→1/4インチ×1、1/4インチ→1/2インチ×1)
940
12.7
186×83×41
13、17、19、21、24
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81360416
2608003038
1セット(9個)
ソケット(サイズ:10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27mm)各1個
1222
12.7
295×48×46
10、 11、 13、 17、 19、 21、 22、 24、 27
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
81360425
2608003034
1セット(9個)
ソケット(サイズ:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)各1個
226
6.35
182×31×28
6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81360434
2608003036
1セット(9個)
ソケット(サイズ:7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19mm)各1個
529
9.53
229×36×35
7、 8、 10、 12、 13、 15、 16、 17、 19
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81360450
2608003041
1セット(9個)
ソケット(サイズ:17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)各1個
3641
19.05
437×63×56
17、 19、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32
¥
26,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください