ゼノア
エンジン刈払機 BC222GT ツーグリップハンドル ジュラルミンパイプ
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
ハンドル
ツーグリップ
乾燥質量(kg)
3.6
全長(cm)
184.5
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
23.5
全幅(cm)
23.5
排気量(cm
3
)
21.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81355184
970724909
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください