曜日別特売

密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合)

密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤配合) - コジット

ジェルスプレータイプで広範囲のカビ取りが実現!
深いカビの根にまで密着!浸透!
タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!手間いらず!
スプレーした場所がわかる色付きなので塗り忘れの心配もありません。
密着 強力 低臭
ゴムパッキンの頑固なカビにも!
使用前 使用例 明るさが甦った!
ジェルなので、液ダレしにくくシュッと広がる!液体タイプ
ピタッと密着!→本品
ピンクの色付きジェル

成分次亜塩素酸塩、ゲル化剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤高さ(mm)190質量(g)365縦(mm)52横(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8136080928855
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする