伊勢藤
イセトウ クラスケット101
スモールバスケット 3個セット
材質
ポリプロピレン
形状
角型
高さ(mm)
69
質量(g)
88
縦(mm)
264
横(mm)
111
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
取手
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360635
I-499
ベージュ
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
81360626
I-499
ブラウン
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください