曜日別特売

薬味チューブホルダー 3P

薬味チューブホルダー 3P - イノマタ化学薬味チューブホルダー 3P - イノマタ化学薬味チューブホルダー 3P - イノマタ化学薬味チューブホルダー 3P - イノマタ化学薬味チューブホルダー 3P - イノマタ化学

冷蔵庫のドアポケットに掛けるだけ、薬味チューブ1本ずつ収納できる。ドアポケットの外側・内側どちらでも自在に取り付けられます。スライドできます。

材質ポリプロピレンクリアー高さ(mm)57質量(g)35.5縦(mm)39横(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360599359
150
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする