曜日別特売

氷がうまいN

氷がうまいN - シンカテック氷がうまいN - シンカテック
(1件のレビュー)

備長炭と活性炭のWパワーで強力吸着! タンクに入れて美味しい氷を!

材質ポリプロピレン、活性炭、備長炭、不織布ブルー高さ(mm)36質量(g)20縦(mm)36横(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360617KUN0136
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81360617
2024-08-20
用途: 日常生活
建設業・工事業

氷のカルキ臭さが全く気にならなくなりました。
使い始めるとコレなしでの氷はカルキ臭くて使えなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする