計量米びつ 6kg

計量米びつ 6kg - アスベル計量米びつ 6kg - アスベル計量米びつ 6kg - アスベル計量米びつ 6kg - アスベル
(1件のレビュー)

オールプラスチックで中まで洗える計量米びつ。

材質上下本体・フタ・止め具・引出し・キャスター=PP、計量器・スライドレバー・無洗米アダプター=ABS樹脂、ネジ=ステンレス鋼、計量器カバー=PP/発泡PEホワイト高さ(mm)360質量(g)1160縦(mm)350横(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361737A7504
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81361737
2024-10-17
用途: お米の保存
その他業種

残念な点から先に。虫わいてしまいました。米当番などの虫除けを上半分のボックスに複数個入れていましたが虫が卵を産みつけたのは分解しないと出てこないスライドレバーのスポンジ部分でした。ご参考に。
いい点は一合きっかり出てくるので計測いらずで結構愛用しておりました。
上記より冷蔵庫にお米を入れることを検討しておりますがこの米櫃は入るサイズではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする