曜日別特売

冷蔵庫ミニポケット

冷蔵庫ミニポケット - アイワ冷蔵庫ミニポケット - アイワ冷蔵庫ミニポケット - アイワ冷蔵庫ミニポケット - アイワ

冷蔵庫ポケットに取り付けて、散らばる調味料をスッキリ収納できます。使い切りの調味料袋、チューブタイプの薬味等の収納に便利です。再度フック付きで冷蔵庫ドアポケットの内側に縦・横どちらでも取り付けられます。

材質ABS樹脂高さ(mm)(大)38、(小)38質量(g)(大)36、(小)23縦(mm)(大)50、(小)50横(mm)(大)108、(小)62内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361719-ホワイト
オープン
398
438(税込)
7日以内出荷
81361728-グリーン
オープン
398
438(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする