サンベルム
吸水・速乾AG水切りマット
銀の力で菌の繁殖を抑える
材質
ポリエステル(スリット糸「ミューファン」使用)
質量(g)
56
縦(mm)
450
横(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361746
K72111
グレー
¥1,300
取扱い終了
81361755
K72148
ターコイズ
¥1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください