曜日別特売

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1内容量1本
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
全7種類を絞り込む
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368150NO320B1050lmタイプランプ:7.210815000LED-TUBE 20S/N/10/G13
9,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368159NO320BK1050lmタイプランプ:7.210815000LED-TUBE 20K/N/10/G13
9,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368168NO320C1050lmタイプランプ:7.210304000LED-TUBE 20S/W/10/G13
9,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368177NO320D1050lmタイプランプ:7.210303500LED-TUBE 20S/WW/10/G13
9,500
9,198
10,118(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368186NO320E1050lmタイプランプ:7.29903000LED-TUBE 20S/L/10/G13
9,500
9,198
10,118(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368195NO321B2000lmタイプランプ:14.220005000LED-TUBE 20S/N/20/G13
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368134NO320A1050lmタイプランプ:7.210206500LED-TUBE 20S/D/10/G13
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする