曜日別特売

直管形LEDランプ(G13口金) 20形

直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形 - ODELIC(オーデリック)
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1内容量1本
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。
全7種類を絞り込む
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81367809NO420RA1050lmタイプランプ:7.210206500LED-TUBE 20S/D/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367818NO420RB1050lmタイプランプ:7.210815000LED-TUBE 20S/N/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367827NO420RBK1050lmタイプランプ:7.210815000LED-TUBE 20K/N/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367836NO420RC1050lmタイプランプ:7.210304000LED-TUBE 20S/W/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367845NO420RD1050lmタイプランプ:7.210303500LED-TUBE 20S/WW/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
81367854NO420RE1050lmタイプランプ:7.29903000LED-TUBE 20S/L/10/G13/R90
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367870NO421RB2000lmタイプランプ:14.220005000LED-TUBE 20S/N/20/G13/R90
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする