ODELIC(オーデリック)
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合
2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
2100lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:14
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
ランプの種類
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368414
NO340ER
1900
3000
LED-TUBE 40R/L/21/G13
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368405
NO340BR
2114
5000
LED-TUBE 40R/N/21/G13
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る