PROTEX
PROTEXキッズヘルメット
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
用途
幼児用自転車ヘルメット
サイズ
子供用
形式
ソフトシェル
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
48~52
適合年齢(歳)
3~8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81362175
PROTEX4852PI
さくらピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
81362184
PROTEX4852LV
ラベンダーパープル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81362200
PROTEX4852LB
スカイブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください