LED交換不可
白コーン
■色温度切替機能付(2700K・3500K)
■調光可能(1%~100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:白
配光角:60°
枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5~25mm
■拡散パネル付



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81364004 | DDL-6908FWG | 57298520 | DDL-6212FWG | ![]() | LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥5,498 税込¥6,048 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81366129 | DDL-6907FWG | 57298495 | DDL-6211FWG | ![]() | LEDダウンライト | DAIKO(大光電機) | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |