曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
クイック取付式/カバー回転式
■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
■調色機能付(6500K~2700K)
■調光機能付(5%~100%)
■常夜灯6段階調光
■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能
■消費効率昼白色時
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
~8畳
枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)
光源寿命:40,000時間

長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362805DCL-41334
54,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81362805DCL-4133457294155DCL-42165DCL-41334 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57294155LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする