曜日別特売

ウェアラブルLEDディスプレイ

ウェアラブルLEDディスプレイ - Flex sign anodeウェアラブルLEDディスプレイ - Flex sign anodeウェアラブルLEDディスプレイ - Flex sign anode

曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。
連続12時間使用可能。

仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号付属品USB ケーブル60cm全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED内容量1台
注意
※非防水です。
※V字に曲げると断線の恐れあり。U字に優しく曲げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81362428DG1248W
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする