適合標準的な成人用安全ヘルメット本体寸法(mm)約262×332×28.5本体質量(g)約310(電池含まず)モード切替20モードバッテリー18650リチウムイオンバッテリー 1本 ※PSE取得済取付け方法固定クリップ式(4か所)LED寿命(時間)約36000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67視認距離昼夜問わず約400m ※他者からの視認距離NETIS番号KK-200058-VE点灯時間(時間)(目安)360度Low : 121、360度Low + タスクLow : 16、360度Low + タスクHigh : 5.3、360度Low + スポット : 2.5、360度High : 4、360度High + タスクLow : 2光源タイプ高輝度チップタイプ白色LED45灯内容量1台